TYH-4000T ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ) 65489376

※本体

TYH-4000T ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ) 65489376
TYH-4000T ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ) 65489376
TYH-4000T ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ) 65489376
TYH-4000T ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ) 65489376
TYH-4000T ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ) 65489376
TYH-4000T ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ) 65489376
TYH-4000T ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ) 65489376

ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65489376品番TYH-4000T
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。

用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに明るさ(Lm)LOW:600、MIDDLE:1560、HIGH:3450電球の種類LED電源タイプ充電式防水保護等級IP44セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース材質鉄+ABS+ナイロン質量(kg)約5.8出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)容量(kg)砂袋:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303発光色昼光色高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)バッテリー容量(mAh)5000充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
注意
※点灯しながらの充電は電池寿命に影響があるためお辞め下さい。
※完全防水仕様ではありません。
※マグネットで固定する際に、着実に固定を確認して下さい。
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする