曜日別特売
NCA-4002 NTPアナログクロック 無線LANモデル ガラスカバー セイコー(SEIKO) 65489525

NTPアナログクロック 無線LANモデル ガラスカバー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個注文コード65489525品番NCA-4002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

電波が届かなくても時刻を修正。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。
時計を一元的に可視化して管理。

材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約1.9ホワイト直径(Φmm)390奥行(mm)63温度範囲(℃)-10~50表示方式アナログ機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知電池単2(アルカリ)×6同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)時間精度±2秒/日無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)電池寿命(年)約5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする