RS8701-4_3L ジャンパー 兼用 長袖 住商モンブラン 65492456

ジャンパー 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
サイズ3L
内容量1枚注文コード65492456品番RS8701-4_3L
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
下衣は住商モンブラン RS7711、RS7701がペアです。

ブルーサイズ3L袖丈長袖機能イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電交織ツイル混率(%)ポリエステル80、綿20着丈(cm)67バスト(cm)151裄丈(cm)88

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする