住商モンブラン
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
58~66
58~66
64~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65494154
品番
7-522_SS
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーを取り揃えたパンツ
色
ブルー
サイズ
SS
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
58~66
機能
抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
103
素材
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18103006