7-521_LL パンツ 兼用 住商モンブラン 65494285

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)82~90
内容量1枚注文コード65494285品番7-521_LL
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーを取り揃えたパンツ

エコマーク認定認定グリーン購入法適合サイズLLウエスト(cm)82~90機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)121股上(cm)28.5股下(cm)78エコマーク認定番号18103006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする