住商モンブラン
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブルー
グリーン
ブルー
白
ウエスト(cm)
86~96
65~75
72~82
78~88
86~96
96~106
106~116
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65495028
品番
DA7701-4_LL
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、毛髪、チリ、ホコリの付着を抑える新素材を採用。
色
ブルー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
86~96
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、ポケットなし、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材
ネオクロスガード(R)
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
119
股上(cm)
28
股下(cm)
78
商品説明動画
スムースフィット
参考になった