KT7701-9_S パンツ 兼用 住商モンブラン 65495834

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)65~75
内容量1枚注文コード65495834品番KT7701-9_S
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、ハードな職場環境に対応するハリとコシのある帯電防止素材を採用。

ネイビーサイズSウエスト(cm)65~75機能帯電防止、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム素材制電双糸ツイル混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)100股上(cm)26股下(cm)70

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする