曜日別特売
ST7711-6_L パンツ 兼用 住商モンブラン 65497627

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
グリーン
ウエスト(cm)78~88
内容量1枚注文コード65497627品番ST7711-6_L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。

グリーンサイズLウエスト(cm)78~88機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付素材制電トリコット混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)114股上(cm)27股下(cm)78

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする