住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白
グリーン
ブルー
白
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65500445
品番
DA8711-2_4L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、毛髪、チリ、ホコリの付着を抑える新素材を採用。
色
白
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
77
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、腰ネット:スナップ留め
バスト(cm)
166
裄丈(cm)
89
素材
ネオクロスガード(R)
袖丈
長袖
商品説明動画
スムースフィット
参考になった