CP7721-4_M パンツ 兼用 住商モンブラン 65501906

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)72~82
内容量1枚注文コード65501906品番CP7721-4_M
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

住商モンブランの低温環境向けパンツ。
表地は機密性の高い「高密度ツイル」、裏地には保温効果の高い裏起毛ニットの「ウォームトリコット」を使用しています。
体温の放熱を防いで衣服内の温度をキープし、低温環境(5~10℃想定)での冷えから体を守ります。
撥水加工+速乾性で、水を使う職場にも対応。
帯電防止効果により毛髪やホコリの付着を抑え、内臓の裾ネットで糸くずや内側からの異物落下も防ぎます。
動きやすい立体設計で、ツッパリ感がなくゆとりのあるはき心地。
立ち座りもスムーズにでき、見た目もすっきりスマートです。

ブルーサイズMウエスト(cm)72~82機能高密度ツイル/ウォームトリコット採用、撥水、速乾性、帯電防止効果、異物落下防止、立体設計、ポケットなし、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付素材高密度ツイド/ウォームトリコット混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)107股上(cm)27股下(cm)74

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする