曜日別特売
PLSD2X100X50 プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65503279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLSD2X100X50 プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65503279
PLSD2X100X50 プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65503279

プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)2
2
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)2
2
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
溝長(mm)50
内容量1箱(10本)注文コード65503279品番PLSD2X100X50
参考基準価格(税別)¥10,970販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

深溝加工に革命をもたらす。

ドリル径(Φmm)2溝長(mm)50全長(mm)100シャンク径(Φmm)2材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする