曜日別特売
AK10278 固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 65504803

AK10278 固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 65504803
AK10278 固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 65504803

固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(kg)300
内容量1台注文コード65504803品番AK10278
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。

材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304シーブ径(mm)75寸法L(mm)110寸法L1(mm)67寸法H(mm)104寸法H1(mm)86寸法D1(mm)63寸法B(mm)84寸法P(mm)81.5穴径(Φmm)9ロープ径(Φmm)(最大)10質量(g)1240使用荷重(kg)300寸法P1(mm)52
注意
※TR-Bはベアリング入です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする