サンキョウプラテック
名古屋市許可業者用事業系ごみ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
90
45
70
90
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
650×800
800×900
900×1000
厚さ(mm)
0.03
0.025
0.035
0.03
0.04
対象
可燃
可燃
不燃
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
65506115
品番
SNK-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
黄
厚さ(mm)
0.03
対象
可燃
材質
LLDPE
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
対象地域
名古屋市
RoHS指令(10物質対応)
対応