サンキョウプラテック
浜松市指定袋
商品レビューを投稿する
内容量
1冊(50枚)
1冊(10枚)
1冊(50枚)
1冊(20枚)
容量(L)
45
45
10
30
寸法(横×縦)(mm)
650×800
650×800
450(300+150)×500
500(340+160)×700
650(470+180)×800
厚さ(mm)
0.02
0.02
0.03
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
65506246
品番
SHM-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
650×800
材質
HDPE
対象地域
浜松市
RoHS指令(10物質対応)
対応