曜日別特売
AM-HFC 10×R1.2 アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 65508599

※製品代表画像

AM-HFC 10×R1.2 アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 65508599
AM-HFC 10×R1.2 アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 65508599
AM-HFC 10×R1.2 アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 65508599

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
コーナーR(mm)1.2(疑似)、1(RE1)
刃長(mm)20
内容量1本注文コード65508599品番AM-HFC 10×R1.2
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。
高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。
平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。
さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。
オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。

用途
アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工
シャンク径(Φmm)10材質超硬合金刃長(mm)20刃数6全長(mm)80ねじれ角(°)45コーナーR(mm)1.2(疑似)、1(RE1)有効径(Φmm)5底刃R(mm)6首下長(mm)30首径(mm)9.7給油方式オイルホールあり刃径(Φmm)10表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
注意
※本工具はアディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工に使用することを推奨します。
※ステンレス鋼、コバルトクロム合金、チタン合金、Ni 基合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。

商品説明動画

アディティブマニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ AM-HFC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする