曜日別特売
31370 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 65508723

 

31370 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 65508723
31370 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 65508723
31370 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 65508723
31370 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 65508723
31370 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 65508723
31370 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 65508723
31370 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 65508723
31370 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 65508723
31370 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 65508723

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(20シート)
面付10面(2列×5段)
内容量1冊(20シート)注文コード65508723品番31370
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があり、また粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。

用途製品パッケージ用として材質塗工紙タイプ水に強いタイプシートサイズ(mm)210×297ラベルサイズ(mm)86.4×50.8坪量(g/m2)145標準総厚さ(mm)0.15面付10面(2列×5段)ラベル厚(mm)0.1入数20シート仕様水に強いタイプ、マット、片面印刷、単品白色度(%)86商品構成耐水紙形態単品紙質耐水紙+レーザー専用塗工主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用片数200余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12831430
2024-06-18
用途: コーヒーのパッケージに添付するシールとして使用。
製造業

商品としては満足ですがこの仕様のシール紙はレーザー用とインクジェット用の2種類しかなく紙の種類やシールの強度などを選ぶことが出来ません。発送にも時間がかかりました。紙の種類やシールの強度、当日発送が選べると大変助かります。

対象商品 : 32733294
2023-09-26
用途: お店のカップにラベルとして使用しています
サービス業

ラベルの印刷もスムーズで、出来上がりもいい。厚さも問題なくプリンター負担もなく大変満足しています。

対象商品 : 40277361
2023-06-02
用途: シールづくり
株式会社D.Amber建設業・工事業

すぐ届いて助かりました。思った通りのシールが完成し満足です。

対象商品 : 40277395
2023-03-06
用途: 部品の分類ラベル
製造業

貼りやすくて多少の湿気にもはがれず印刷も楽にできるのでリピートで購入しています

対象商品 : 40277386
2022-02-14
用途: 食品容器のラベル
糸田印刷有限会社製造業

冷蔵食品容器のラベル(成分表)に使用しています。別の30面タイプは安価でありますが、冷蔵に使用すると水分をシールが含み、剥がれがやすい為このタイプを使っております。
50・100枚入などをだして単価を下げて頂けたら買いやすいのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 32733294
2020-04-23
用途: スプレーボトルのオリジナルラベル作成に
株式会社アクア・テクノス

量販店で水に強いラベルシールでレーザープリンター対応品が無く、こちらで探したらすぐに出てきたので購入しましたが、色合いも良くラベルシールの機能としては十分で、20枚入りなのでたくさん使えて良いです。

対象商品 : 40277361
2022-02-10
用途: 社員証に使用
三方照明株式会社製造業

ラミネート加工されたものがあれば良いのですが、届いた商品で代用しました。

対象商品 : 40277395
2020-07-31
用途: 冷凍食品のラベリング
製造業

シールを貼り、冷凍庫で保存してもはがれませんでした。
耐水性が強くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする