曜日別特売
AD700BD ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル ユーメド貿易 65509868

ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
バーガンディ
内容量1本注文コード65509868品番AD700BD
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥23,793
販売価格(税別)
21,630

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
音響特性の優れたツーインワンチューブを使用
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

用途ADスコープ最上位器種 ADC独自のプラチナムチェストピースとツーインワンチューブ仕様のハイクラス聴診器材質(チェストピース)ステンレスバーガンディ質量(g)203タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)69対象成人用アズワン品番64-8912-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする