曜日別特売
AD700ABK ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル ユーメド貿易 65509904

ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラックエディション
内容量1本注文コード65509904品番AD700ABK
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
音響特性の優れたツーインワンチューブを使用
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

用途ADスコープ最上位器種 ADC独自のプラチナムチェストピースとツーインワンチューブ仕様のハイクラス聴診器材質(チェストピース)ステンレスブラックエディション質量(g)203タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)69対象成人用アズワン品番64-8912-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする