AD701BK ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル ユーメド貿易 65509947

ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード65509947品番AD701BK
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥22,770
販売価格(税別)
20,700

成人用・小児用ダイアフラムは両面サスペンデッドダイアフラム仕様
小児用ダイアフラム面とベル面をネジで簡単に交換
音響特性の優れたツーインワンチューブを使用
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグと交換用ベル部

用途3WAY方式のチェストピースとツーインワンチューブ仕様のハイクラス聴診器材質(チェストピース)ステンレスブラック質量(g)200タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)69対象成人用、小児用アズワン品番64-8912-78医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)成人用47、小児用37、ベル面:36医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする