曜日別特売
AD713ABK ADスコープ プラチナム カーディオロジー ライト シングル ユーメド貿易 65510035

ADスコープ プラチナム カーディオロジー ライト シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラックエディション
内容量1本注文コード65510035品番AD713ABK
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥17,754
販売価格(税別)
16,140

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
ツーインワンチューブのバイノーラルで軽量でありながら高性能モデル
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

用途軽量化したADC独自のプラチナムチェストピースとツーインワンチューブ仕様の聴診器材質(チェストピース)合金ブラックエディション質量(g)158タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)69対象成人用アズワン品番64-8913-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする