曜日別特売
E20060 グリーン スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業 65511706

 

E20060 グリーン スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業 65511706
E20060 グリーン スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業 65511706
E20060 グリーン スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業 65511706
E20060 グリーン スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業 65511706
E20060 グリーン スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業 65511706
E20060 グリーン スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業 65511706
E20060 グリーン スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業 65511706
E20060 グリーン スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業 65511706
E20060 グリーン スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業 65511706

スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(30本)
高さ(mm)60
キャップ色グリーン
内容量1ケース(30本)注文コード65511706品番E20060 グリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。グリーン・レンガ・ブルーが追加されカラーバリエイションが豊富になりました。

長さ(mm)2000高さ(mm)60キャップ色グリーン適合目地幅(mm)12キャップ幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする