TOSTEM(LIXIL)
ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリエアイボリーF(シダ―柄)
クリエアイボリーF(シダ―柄)
クリエペールF(メープル柄)
クリエラスクF(チェリー柄)
クリエモカF(ウォルナット柄)
クリエダークF(ウォルナット柄)
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
65512223
品番
WW-NF2B01-MAFF
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。
コーディネートしやすい、LIXIL共通のクリエカラーのラインアップです。
仕様
リアルフットフィール、キズに強い、変色・退色しにくい、色むら・色違いが少ない、耐千割れ(ハイパーフィルム)、ノンワックス、抗菌SIAA、床暖房対応、耐キャスター・車いす、ホルムアルデヒド対策仕様、ホットカーペットOK
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
クリエアイボリーF(シダ―柄)
基材
エンジニアリングウッド+国産針葉樹合板
材質(表面)
リアルフットフィール仕上げハイパーフィルム
工法
木材戸建て住宅捨て張り・マンション二重床
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆