曜日別特売
MC20F200S VAペンチSuper(銅線)38 ミノル工業 65513266

※本体画像

VAペンチSuper(銅線)38

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード65513266品番MC20F200S
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

楽々片手で切断
支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減
炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています

用途
銅線専用
適合0適合機種0性能IV:38mm2、VVF、2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)212質量(g)315穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする