曜日別特売
DCX1018 1050X50 両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-1018 3M(スリーエム) 65514131

両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-1018

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅Wmm×長さLm)1050×50
内容量1巻注文コード65514131品番DCX1018 1050X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。

用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。厚さ(mm)0.13基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1050×50粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする