曜日別特売
4591LH 30X50 ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH 3M(スリーエム) 65514727

ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(40巻)
内容量1箱(40巻)注文コード65514727品番4591LH 30X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。

用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)30×50粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする