3M(スリーエム)
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1箱(8巻)
1箱(12巻)
1巻
1箱(8巻)
1箱(4巻)
1箱(48巻)
1箱(2巻)
1箱(16巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)
150×30
100×30
1200×30
150×30
200×30
25×30
300×30
400×30
75×30
930×30
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
65514788
品番
ST416P 150X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
厚さ(mm)
0.11
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
150×30
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。