LSE060WF N 19X33 業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF 3M(スリーエム) 65516398

業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1箱(15巻)
内容量1箱(15巻)注文コード65516398品番LSE060WF N 19X33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。

用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)19×33テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする