3M(スリーエム)
ポリイミド基材シリコーン両面粘着テープ 4390
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
65516827
品番
4390 155X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ポリイミド基材にシリコーン粘着剤を塗布した両面テープです。
用途
難接着シリコーン材料の固定
厚さ(mm)
0.08
基材
ポリイミド
寸法(幅Wmm×長さLm)
155×25
粘着剤
シリコーン系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。