曜日別特売
4511-100 500X50 低VOC両面粘着テープ 4511-100 3M(スリーエム) 65516845

低VOC両面粘着テープ 4511-100

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
寸法(幅Wmm×長さLm)500×50
内容量1巻注文コード65516845品番4511-100 500X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。

用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)500×50粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする