3M(スリーエム)
ポリエステル基材両面粘着テープ 9495MP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
65517001
品番
9495MP 457X54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
プラスチックや発泡体に対し、高い初期接着力と優れた保持力を有します。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途
プラスチックや発泡体に対し、高い初期接着力と優れた保持力を有します。任意の形状に加工できます。
厚さ(mm)
0.2
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
457×54.8
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。