曜日別特売
9671LE 1371X54 接着剤転写テープ 9671LE 3M(スリーエム) 65517177

接着剤転写テープ 9671LE

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可107日以内出荷とは
寸法(幅Wmm×長さLm)1371×54.8
内容量1巻注文コード65517177品番9671LE 1371X54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。

用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.06寸法(幅Wmm×長さLm)1371×54.8粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする