曜日別特売
20102、OK0920 空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523396

20102、OK0920 空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523396
20102、OK0920 空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523396
20102、OK0920 空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523396
20102、OK0920 空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523396
20102、OK0920 空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523396

空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
ブラウン
内容量1セット注文コード65523396品番20102、OK0920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)材質合成繊維ブラウンサイズM胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100着丈(cm)64裄丈(cm)82商品タイプセット品
注意
※本セットにはUSB-ACアダプターは付属していません。スマホなどを充電する市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。USB専用空調ファン、リモコン付きUSBケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、すみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バッテリーの色が予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65523484
2023-05-26
用途: 現場作業

気に入りましたので、また購入したいです。みんなに、紹介したいです。

対象商品 : 65523484
2022-08-26
用途: 車両整備時に、使用。

着ていると来ていないでは明らかに違います。特に屋外での作業は違って参ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする