次世代対応、スーパーワックス。プラズマイオンパワーがあなたの愛車を守る。1.洗車後、水の拭き取りと同時に使用出来ますので、作業がすばやく スピーディにWAXを掛けることができます。2.様々な部分に対応。3.ガラス面のギラツキを抑え透明感が得られます。4.ウォータースポットによる塗装面の変色、くすみを抑える。5.静電気の発生を抑える効果があります。6.アイコートWAX処理後は、ボディに水垢、雨染みが付きにくくなります。