曜日別特売
LG-NTPCBG-133-NV ノートパソコンバッグ ロジック 65524936

ノートパソコンバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ13.3インチ
内容量1個注文コード65524936品番LG-NTPCBG-133-NV
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応

用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。ネイビーサイズ13.3インチ質量(g)320.4ポケット数6ヶ所サイズ(mm)36×25.5×3アズワン品番65-2350-49RoHS指令(10物質対応)対応特性キズを防ぐ、防水加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65525015
2025-04-09
用途: パソコンを携行する時
農・林・水産業

期待していたとおりの品物です。丁度良い大きさで、期待していた以上の軽さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする