日本ポステック
ケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブタ/ピンク
ブタ/ピンク
ハリネズミ/ブラウン
ウサギ/ホワイト
ブラックピッグ
ブタ/ウサギ
ハリネズミ/シカ
ブラックピッグ/ハリネズミ
クジラ/サメ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65525119
品番
zoocable Pig_PK
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
用途
ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
材質
シリコン、磁石
寸法(mm)
18×25×55
色
ブタ/ピンク
質量(g)
50/2pcs
伸縮範囲(cm)
12~20
アズワン品番
65-2352-11
RoHS指令(10物質対応)
対応