- アズピュアクリーンジャケット 白 アズピュア(アズワン) 65525356

- アズピュアクリーンジャケット 白 アズピュア(アズワン) 65525356
- アズピュアクリーンジャケット 白 アズピュア(アズワン) 65525356
- アズピュアクリーンジャケット 白 アズピュア(アズワン) 65525356

アズピュアクリーンジャケット 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード65525356品番-
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,916
販売価格(税別)
3,560

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。

サイズS材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□総丈(cm)A:68胸囲(cm)B:112袖丈(cm)C:57生地性能制電アズワン品番2-5187-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする