アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンジャケット 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
2L
S
M
L
2L
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65525383
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
色
白
サイズ
2L
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)
10^6~^9/□
総丈(cm)
A:75.5
胸囲(cm)
B:124
袖丈(cm)
C:61.5
生地性能
制電
アズワン品番
2-5187-14