そうぎょう
マッハセパレータ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65547249
品番
MS-108 三相200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
マッハセパレェータは、ベタつく切削油を最大99%まで分離でき、リサイクル効率のアップやゼロ・エミッションを実現する、生産現場の強い味方です。
仕様
●ロータリーバケット径:180Φmm●脱油率:85~99%
質量(kg)
約100
回転数(min
-1
[r.p.m])
1900/2300
モーター容量
0.4kw 3相200V
処理能力
100~150L/Hr
注意
※MS-108 三相200V
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません