曜日別特売
11-209-0000 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547949

メイン画像

11-209-0000 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547949
11-209-0000 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547949
11-209-0000 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547949
11-209-0000 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547949

シリーズ209 エア・フルードガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65547949品番11-209-0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。
大流量のため効果的に作業が行えます。
高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。
蛍光色で高視認性のため安全性も向上。

用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)167蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1

商品説明動画

セインプレミアムブローガン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする