11-208-7100 シリーズ208 ディテクトブローガン CEJN(セイン) 65548055

メイン画像

シリーズ208 ディテクトブローガン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
ノズル長(mm)78
内容量1個注文コード65548055品番11-208-7100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。
金属・X線検査機での検出が可能です。
大流量のため効果的に作業が行えます。

用途
特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)254ブルーグレー材質(本体)プラスチック最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78ノズル口径(Φmm)3.5材質(チューブ)真鍮ノズルタイプ固定エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする