商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65548554品番RAMGDSDOCKLFSAM54CPU
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:680g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
適合機種:【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab Active Pro with IntelliSkinR Next Gen Galaxy Tab Active4 Pro with IntelliSkinR Next Gen