RAM-HOL-UN15WU MagSafe用クレイドルホルダー ボール無 ラムマウント 65548929

RAM-HOL-UN15WU MagSafe用クレイドルホルダー ボール無 ラムマウント 65548929
RAM-HOL-UN15WU MagSafe用クレイドルホルダー ボール無 ラムマウント 65548929
RAM-HOL-UN15WU MagSafe用クレイドルホルダー ボール無 ラムマウント 65548929

MagSafe用クレイドルホルダー ボール無

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード65548929品番RAM-HOL-UN15WU
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Apple純正のMagSafe充電器が取り付け可能なクレイドルタイプのスマホホルダー。スマートフォンを上下で挟むタイプで、簡単に脱着が可能です。
iPhone12/12 Pro/12 ProMax/12 miniに対応し、背面にボールジョイントを取り付けることでワイヤレス充電をしながら対応するボールサイズのラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントをすることができます。
【製品詳細】

商品内容

・テザーバンド x1

ホルダー対応サイズ

縦長: 139.7-177.8mm
横幅: 最大88.9mm
厚み: 最大15.7mm
※MagSafe充電器本体は付属しません。
※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:204g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
備考:Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。

材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする