ラムマウント
Xグリップ(S)&貼付ベースセット(標準アーム) 粘着面径63.5mm 1インチボール
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65549069
品番
RAP-B-378-UN7U
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを両面テープで取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。
仕様
スマホホルダー
材質
高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)
色
ブラック
サイズ
1インチボール
タイプ
セット
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。