曜日別特売
RAM-B-231Z-2U ベルトクランプベース(U字ボルト付) Φ39.8-80mm対応 1インチボール ラムマウント 65549157

ベルトクランプベース(U字ボルト付) Φ39.8-80mm対応 1インチボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65549157品番RAM-B-231Z-2U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:204g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
仕様:Φ39.8-80mm対応(U字ボルト付)
内容量[数量]:1個
付属品:ストラップアダプター、 1/4inch-20 x 1inch ネジ、 1/4inch-20 ナイロックナット、 Zinc Wホースクランプストラップ、 6inch ラバーストリップ、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ12.7-25.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 ラバーキャップ、 U字ボルトスペーサー
備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:ベルトクランプベース

仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする