曜日別特売
RAM-BM-LA1U ボディマウント(腕/脚用) ボール無 ラムマウント 65549175

ボディマウント(腕/脚用) ボール無

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード65549175品番RAM-BM-LA1U
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:腕/脚用
内容量[数量]:1個
付属品:#6-32 x 1/2inch ネジ、 #6 ステンレス製ワッシャー、 #6-32 ナイロックナット
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
商品区分:ボディマウント

仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする