RAM-GDS-CHARGE-V3CU GDSコンバーター USB TypeC出力(DC12-24V→DC5/9/12/15V) ラムマウント 65549315

GDSコンバーター USB TypeC出力(DC12-24V→DC5/9/12/15V)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード65549315品番RAM-GDS-CHARGE-V3CU
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

入力電圧
12-24 V DC
充電出力
5V/3A (15W)
9V/3A (27W)
12V/3A (36W)
15V/2.5A (37.5W)
最大出力
3A / 合計 37.5 W
動作環境温度
-20℃ ~ 70℃
認証規格
FCC
IC
CE
RCM
WEEE
RoHS
その他仕様
SAE J-1113 5a
SCP
OVP色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:204g
内容量[数量]:1個

ブラックサイズボール無RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする