曜日別特売
RAP-354TRA112-4AGOP1 GoProマウント&トラックボールベースセット(全長78.7cmタフポール) 1.5インチボール ラムマウント 65549936

RAP-354TRA112-4AGOP1 GoProマウント&トラックボールベースセット(全長78.7cmタフポール) 1.5インチボール ラムマウント 65549936
RAP-354TRA112-4AGOP1 GoProマウント&トラックボールベースセット(全長78.7cmタフポール) 1.5インチボール ラムマウント 65549936

GoProマウント&トラックボールベースセット(全長78.7cmタフポール) 1.5インチボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65549936品番RAP-354TRA112-4AGOP1
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

色[カラー]:ブラック
サイズ:1&1.5インチボール
重量[グラム]:657g
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、 フリクションワッシャー、 1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト
特記事項:この商品はカメラマウント側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。
適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi

仕様カメラマウントブラックサイズ1&1.5インチボールタイプセット
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする