RAP-B-217-365-224-1U トリプルサクションベース(ダブルボール) 1インチボール ラムマウント 65550530

RAP-B-217-365-224-1U トリプルサクションベース(ダブルボール) 1インチボール ラムマウント 65550530
RAP-B-217-365-224-1U トリプルサクションベース(ダブルボール) 1インチボール ラムマウント 65550530

トリプルサクションベース(ダブルボール) 1インチボール

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード65550530品番RAP-B-217-365-224-1U
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。
主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。
より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が3連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。
ボールが2つになったことでより拡張性が高まり、複数のマウントが設置可能になっています。
【製品詳細】

製品寸法

吸盤直径: Φ83.8mm
全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
仕様:ダブルボール
内容量[数量]:1個
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:トリプルサクション

仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする