ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。
主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。
より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が2連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。
【製品詳細】
製品寸法
吸盤直径: Φ83.8mm
全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:363g
材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
仕様:汎用
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:ダブルサクションベース