RAM-231ZU U字クランプベース(亜鉛メッキボルト) Φ12.7-31.75mm対応 1.5インチボール ラムマウント 65551074

RAM-231ZU U字クランプベース(亜鉛メッキボルト) Φ12.7-31.75mm対応 1.5インチボール ラムマウント 65551074
RAM-231ZU U字クランプベース(亜鉛メッキボルト) Φ12.7-31.75mm対応 1.5インチボール ラムマウント 65551074

U字クランプベース(亜鉛メッキボルト) Φ12.7-31.75mm対応 1.5インチボール

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード65551074品番RAM-231ZU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:150g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。

仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする